3カ-W (6アナ)Aトラス

3カ-W (6アナ)Aトラス - 大阪魂
頭部形状トラス
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
142439883X101袋(128個)10M33.1(25.4mmにつき)241.4
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
142439973X121袋(122個)12M33.1(25.4mmにつき)241.4
オープン
667
734(税込)
52日以内出荷
返品不可
142440063X161袋(104個)16M33.1(25.4mmにつき)241.4
オープン
667
734(税込)
52日以内出荷
返品不可
142440153X201袋(89個)20M33.1(25.4mmにつき)241.4
オープン
667
734(税込)
52日以内出荷
返品不可
142440314X81袋(88個)8M44.15(25.4mmにつき)161.8
オープン
667
734(税込)
52日以内出荷
返品不可
142440404X101袋(84個)10M44.15(25.4mmにつき)161.8
オープン
667
734(税込)
52日以内出荷
返品不可
142440494X121袋(77個)12M44.15(25.4mmにつき)161.8
オープン
667
734(税込)
52日以内出荷
返品不可
142440584X161袋(68個)16M44.15(25.4mmにつき)161.8
オープン
667
734(税込)
52日以内出荷
返品不可
142440674X201袋(60個)20M44.15(25.4mmにつき)161.8
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
142440764X251袋(51個)25M44.15(25.4mmにつき)161.8
オープン
667
734(税込)
52日以内出荷
返品不可
142440855X101袋(44個)10M55.2(25.4mmにつき)122.4
オープン
667
734(税込)
52日以内出荷
返品不可
142441015X121袋(43個)12M55.2(25.4mmにつき)122.4
オープン
667
734(税込)
52日以内出荷
返品不可
142441105X161袋(39個)16M55.2(25.4mmにつき)122.4
オープン
667
734(税込)
52日以内出荷
返品不可
142441195X201袋(35個)20M55.2(25.4mmにつき)122.4
オープン
667
734(税込)
52日以内出荷
返品不可
142441285X251袋(31個)25M55.2(25.4mmにつき)122.4
オープン
667
734(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする