大阪魂
3カ-W (6アナ)Aナベ
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14245607
3X8
1袋(156個)
8
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14245616
3X10
1袋(149個)
10
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14245625
3X12
1袋(139個)
12
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14245641
3X16
1袋(120個)
16
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14245650
3X20
1袋(103個)
20
M3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14245659
4X10
1袋(95個)
10
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14245668
4X12
1袋(87個)
12
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14245677
4X16
1袋(77個)
16
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14245686
4X20
1袋(70個)
20
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14245695
4X25
1袋(59個)
25
M4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14245711
5X12
1袋(49個)
12
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14245720
5X16
1袋(45個)
16
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14245729
5X20
1袋(40個)
20
M5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧