大阪魂
ステン(+)Aトラス
材質
ステンレス
頭部形状
トラス
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14245738
2.6X14
1袋(77個)
14
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14245747
2.6X16
1袋(71個)
16
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14245756
2.6X18
1袋(62個)
18
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14245765
2.6X20
1袋(62個)
20
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14245781
2.6X25
1袋(51個)
25
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14245790
2.6X30
1袋(42個)
30
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14245799
3X22
1袋(61個)
22
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14245808
3X45
1袋(28個)
45
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14245817
3X50
1袋(26個)
50
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14245826
4X22
1袋(47個)
22
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14245835
5X22
1袋(27個)
22
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14245851
8X55
1袋(2個)
55
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14245860
8X75
1袋(2個)
75
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧