大阪魂
3カ-B (+)ナベコ
表面処理
3価ブラック
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14245869
2X11
1袋(4000個)
11
オープン
¥
7,916
¥
8,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14245878
2X17
1袋(2200個)
17
オープン
¥
7,763
¥
8,539
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14245887
2X21
1袋(99個)
21
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください