大阪魂
ステン(+)マルサラコ
材質
ステンレス
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14246036
2.5X4
1袋(106個)
4
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14246045
2.5X5
1袋(112個)
5
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14246061
2.5X6
1袋(110個)
6
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14246070
2.5X8
1袋(104個)
8
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14246079
2.5X10
1袋(96個)
10
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14246088
3.5X6
1袋(53個)
6
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14246097
3.5X8
1袋(77個)
8
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14246106
3.5X10
1袋(73個)
10
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14246115
3.5X12
1袋(65個)
12
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14246131
3.5X16
1袋(55個)
16
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14246140
3.5X20
1袋(48個)
20
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14246149
5X80(ゼン
1袋(4個)
80
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください