大阪魂
ユニクロAサラネジパック
十字穴番号
2
山数
(25.4mmにつき)16
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
呼び径d
4
寸法dk(mm)
8
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14246411
4X16(350
16
オープン
¥
5,738
¥
6,312
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14246420
4X20(300
20
オープン
¥
5,738
¥
6,312
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14246429
4X25(250
25
オープン
¥
5,738
¥
6,312
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14246438
4X30(200
30
オープン
¥
5,738
¥
6,312
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14246447
4X35(180
35
オープン
¥
5,738
¥
6,312
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14246456
4X40(160
40
オープン
¥
5,738
¥
6,312
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14246465
4X45(140
45
オープン
¥
5,738
¥
6,312
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14246481
4X50(130
50
オープン
¥
5,738
¥
6,312
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14246490
4X60(90
60
オープン
¥
5,738
¥
6,312
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14246499
4X65(80
65
オープン
¥
5,738
¥
6,312
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14246508
4X70(70
70
オープン
¥
5,738
¥
6,312
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14246517
4X75(60
75
オープン
¥
5,738
¥
6,312
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧