大阪魂
BKステン(-)サラコス
材質
ステンレス
表面処理
BK
頭部形状
サラ
穴の形状
すりわり
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14249911
2X5
1袋(2000個)
5
M2
オープン
¥
100,129
¥
110,142
(税込)
翌日出荷
返品不可
14249920
2X6
1袋(2000個)
6
M2
オープン
¥
100,129
¥
110,142
(税込)
翌日出荷
返品不可
14249929
2X8
1袋(2000個)
8
M2
オープン
¥
100,129
¥
110,142
(税込)
翌日出荷
返品不可
14249938
2X10
1袋(2000個)
10
M2
オープン
¥
100,129
¥
110,142
(税込)
翌日出荷
返品不可
14249947
3X6
1袋(3000個)
6
M3
オープン
¥
96,014
¥
105,615
(税込)
翌日出荷
返品不可
14249956
3X8
1袋(2000個)
8
M3
オープン
¥
65,672
¥
72,239
(税込)
翌日出荷
返品不可
14249965
3X10
1袋(2000個)
10
M3
オープン
¥
67,369
¥
74,106
(税込)
翌日出荷
返品不可
14249981
3X12
1袋(2000個)
12
M3
オープン
¥
68,976
¥
75,874
(税込)
翌日出荷
返品不可
14249990
3X16
1袋(1000個)
16
M3
オープン
¥
36,625
¥
40,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
14249999
3X20
1袋(1000個)
20
M3
オープン
¥
40,209
¥
44,230
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250008
4X8
1袋(22個)
8
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250017
4X10
1袋(1000個)
10
M4
オープン
¥
21,869
¥
24,056
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250026
4X12
1袋(1000個)
12
M4
オープン
¥
23,745
¥
26,120
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250035
4X15
1袋(18個)
15
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250051
4X16
1袋(1000個)
16
M4
オープン
¥
25,818
¥
28,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250060
4X20
1袋(14個)
20
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250069
4X25
1袋(500個)
25
M4
オープン
¥
17,134
¥
18,847
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250078
4X30
1袋(500個)
30
M4
オープン
¥
18,658
¥
20,524
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250087
4X35
1袋(500個)
35
M4
オープン
¥
25,900
¥
28,490
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250096
4X40
1袋(8個)
40
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250105
4X45
1袋(200個)
45
M4
オープン
¥
12,798
¥
14,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250121
4X50
1袋(200個)
50
M4
オープン
¥
13,460
¥
14,806
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250130
5X8
1袋(1000個)
8
M5
オープン
¥
36,727
¥
40,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250139
5X10
1袋(1000個)
10
M5
オープン
¥
36,832
¥
40,515
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250148
5X12
1袋(12個)
12
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250157
5X16
1袋(500個)
16
M5
オープン
¥
20,829
¥
22,912
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250166
5X18
1袋(500個)
18
M5
オープン
¥
23,732
¥
26,105
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250175
5X20
1袋(9個)
20
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250191
5X25
1袋(500個)
25
M5
オープン
¥
25,705
¥
28,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250200
5X30
1袋(8個)
30
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250209
5X35
1袋(200個)
35
M5
オープン
¥
14,898
¥
16,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250218
5X40
1袋(200個)
40
M5
オープン
¥
15,798
¥
17,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250227
5X45
1袋(200個)
45
M5
オープン
¥
17,349
¥
19,084
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250236
5X50
1袋(5個)
50
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250245
6X10
1袋(500個)
10
M6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250261
6X12
1袋(500個)
12
M6
オープン
¥
22,349
¥
24,584
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250270
6X14
1袋(500個)
14
M6
オープン
¥
23,167
¥
25,484
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250279
6X16
1袋(10個)
16
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250288
6X20
1袋(200個)
20
M6
オープン
¥
10,152
¥
11,167
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250297
6X25
1袋(200個)
25
M6
オープン
¥
12,258
¥
13,484
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250306
6X30
1袋(200個)
30
M6
オープン
¥
13,265
¥
14,592
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250315
6X35
1袋(200個)
35
M6
オープン
¥
16,292
¥
17,921
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250331
6X40
1袋(5個)
40
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250340
6X45
1袋(100個)
45
M6
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250349
6X50
1袋(100個)
50
M6
オープン
¥
10,360
¥
11,396
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250358
8X16
1袋(200個)
16
M8
オープン
¥
21,094
¥
23,203
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250367
8X20
1袋(100個)
20
M8
オープン
¥
11,387
¥
12,526
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250376
8X25
1袋(100個)
25
M8
オープン
¥
12,507
¥
13,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250385
8X30
1袋(100個)
30
M8
オープン
¥
13,627
¥
14,990
(税込)
翌日出荷
返品不可
14250401
8X35
1袋(100個)
35
M8
オープン
¥
15,120
¥
16,632
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ