BKステン(+)Aトラス

BKステン(+)Aトラス - 大阪魂
材質ステンレス頭部形状トラス
全32種類を絞り込む
長さ(mm)
十字穴番号
内容量
32種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
142505682.6X141袋(2000個)1412.62.7(25.4mmに付き)28
オープン
18,929
20,822(税込)
翌々日出荷
返品不可
142505772.6X161袋(45個)1612.62.7(25.4mmに付き)28
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
142505862.6X181袋(2000個)1812.62.7(25.4mmに付き)28
オープン
23,354
25,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
142505952.6X201袋(2000個)2012.62.7(25.4mmに付き)28
オープン
23,354
25,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
142506112.6X251袋(1000個)2512.62.7(25.4mmに付き)28
オープン
14,012
15,413(税込)
翌々日出荷
返品不可
142506202.6X301袋(1000個)3012.62.7(25.4mmに付き)28
オープン
17,194
18,913(税込)
翌々日出荷
返品不可
142506293X351袋(500個)35133.1(25.4mmに付き)24
オープン
7,567
8,324(税込)
翌々日出荷
返品不可
142506383X401袋(500個)40133.1(25.4mmに付き)24
オープン
8,378
9,216(税込)
翌々日出荷
返品不可
142506473X451袋(700個)45133.1(25.4mmに付き)24
オープン
13,838
15,222(税込)
翌々日出荷
返品不可
142506563.5X61袋(2000個)623.53.65(25.4mmに付き)18
オープン
17,212
18,933(税込)
翌々日出荷
返品不可
142506653.5X181袋(500個)1823.53.65(25.4mmに付き)18
オープン
4,734
5,207(税込)
翌々日出荷
返品不可
142506814X71袋(1000個)7244.15(25.4mmに付き)16
オープン
12,740
14,014(税込)
翌々日出荷
返品不可
142506904X131袋(38個)13244.15(25.4mmに付き)16
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
142506994X221袋(500個)22244.15(25.4mmに付き)16
オープン
7,847
8,632(税込)
翌々日出荷
返品不可
142507084.5X551袋(100個)5524.54.65(25.4mmに付き)14
オープン
5,269
5,796(税込)
翌々日出荷
返品不可
142507174.5X601袋(8個)6024.54.65(25.4mmに付き)14
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
142507264.5X651袋(100個)6524.54.65(25.4mmに付き)14
オープン
6,523
7,175(税込)
翌々日出荷
返品不可
142507354.5X701袋(100個)7024.54.65(25.4mmに付き)14
オープン
8,205
9,026(税込)
翌々日出荷
返品不可
142507515X81袋(19個)8255.2(25.4mmに付き)12
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
142507605X141袋(500個)14255.2(25.4mmに付き)12
オープン
9,638
10,602(税込)
翌々日出荷
返品不可
142507695X151袋(24個)15255.2(25.4mmに付き)12
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
142507785X181袋(22個)18255.2(25.4mmに付き)12
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
142507875X221袋(200個)22255.2(25.4mmに付き)12
オープン
5,092
5,601(税込)
翌々日出荷
返品不可
142507965X701袋(5個)70255.2(25.4mmに付き)12
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
142508055X751袋(4個)75255.2(25.4mmに付き)12
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
142508215X801袋(100個)80255.2(25.4mmに付き)12
オープン
13,720
15,092(税込)
翌々日出荷
返品不可
142508305X901袋(3個)90255.2(25.4mmに付き)12
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
142508395X1001袋(100個)100255.2(25.4mmに付き)12
オープン
16,894
18,583(税込)
翌々日出荷
返品不可
142508486X121袋(15個)12366.2(25.4mmに付き)10
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
142508576X181袋(200個)18366.2(25.4mmに付き)10
オープン
6,763
7,439(税込)
翌々日出荷
返品不可
142508668X551袋(50個)55388.2(25.4mmに付き)9
オープン
10,687
11,756(税込)
翌々日出荷
返品不可
142508758X751袋(50個)75388.2(25.4mmに付き)9
オープン
13,907
15,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする