大阪魂
アイボリー(+)Aトラス(ユニクロ
バスケットに入れる
79
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14250891
3X4
1袋(2500個)
4
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
14,703
¥
16,173
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14250900
3X5
1袋(2500個)
5
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
12,087
¥
13,296
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14250909
3X6
1袋(2200個)
6
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,796
¥
10,776
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14250918
3X8
1袋(1800個)
8
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,300
¥
9,130
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14250927
3X10
1袋(1800個)
10
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,518
¥
9,370
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14250936
3X12
1袋(2200個)
12
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,638
¥
11,702
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14250945
3X14
1袋(2000個)
14
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,474
¥
11,521
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14250961
3X15
1袋(1800個)
15
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,427
¥
10,370
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14250970
3X16
1袋(1800個)
16
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,427
¥
10,370
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14250979
3X18
1袋(1500個)
18
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,458
¥
9,304
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14250988
3X20
1袋(1400個)
20
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,894
¥
8,683
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14250997
3X25
1袋(1000個)
25
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,152
¥
6,767
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14251006
3X30
1袋(800個)
30
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,660
¥
6,226
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14251015
3X35
1袋(700個)
35
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,065
¥
6,672
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14251031
3X40
1袋(500個)
40
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,112
¥
5,623
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14251040
3X50
1袋(600個)
50
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,205
¥
9,026
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14251049
4X6
1袋(1600個)
6
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
10,514
¥
11,565
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14251058
4X8
1袋(1500個)
8
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,920
¥
9,812
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14251067
4X10
1袋(1200個)
10
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,360
¥
8,096
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14251076
4X12
1袋(1200個)
12
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,629
¥
8,392
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14251085
4X13
1袋(1200個)
13
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,200
¥
9,020
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14251101
4X14
1袋(1000個)
14
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,834
¥
7,517
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14251110
4X15
1袋(1000個)
15
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,834
¥
7,517
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14251119
4X16
1袋(900個)
16
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,149
¥
6,764
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14251128
4X18
1袋(800個)
18
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,863
¥
6,449
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14251137
4X20
1袋(700個)
20
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,129
¥
5,642
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14251146
4X22
1袋(700個)
22
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,752
¥
6,327
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14251155
4X25
1袋(600個)
25
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,958
¥
5,454
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14251171
4X28
1袋(500個)
28
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,585
¥
5,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14251180
4X30
1袋(500個)
30
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,585
¥
5,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14251189
4X32
1袋(400個)
32
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,063
¥
4,469
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14251198
4X35
1袋(400個)
35
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,063
¥
4,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14251207
4X40
1袋(500個)
40
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,654
¥
6,219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14251216
4X45
1袋(450個)
45
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,658
¥
6,224
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14251225
4X50
1袋(400個)
50
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,934
¥
6,527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14251241
4X55
1袋(350個)
55
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,176
¥
6,794
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14251250
4X60
1袋(300個)
60
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,134
¥
6,747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14251259
4X65
1袋(250個)
65
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,616
¥
6,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14251268
4X70
1袋(250個)
70
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,285
¥
6,914
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14251277
4X75
1袋(200個)
75
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,549
¥
6,104
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14251286
4X80
1袋(200個)
80
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,089
¥
6,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14251295
4X90
1袋(200個)
90
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,618
¥
7,280
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14251311
4.5X8
1袋(1000個)
8
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
8,514
¥
9,365
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14251320
4.5X10
1袋(1000個)
10
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,945
¥
8,740
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14251329
4.5X12
1袋(1000個)
12
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
8,112
¥
8,923
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14251338
4.5X14
1袋(800個)
14
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14251347
4.5X16
1袋(800個)
16
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14251356
4.5X20
1袋(600個)
20
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
5,729
¥
6,302
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14251365
4.5X25
1袋(500個)
25
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
5,192
¥
5,711
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14251381
4.5X30
1袋(600個)
30
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
6,952
¥
7,647
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧