3カ-B (+)スリムヘッドAタッピン

3カ-B (+)スリムヘッドAタッピン - 大阪魂
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
142516703X71袋(1000個)7130.86
オープン
9,334
10,267(税込)
14日以内出荷
返品不可
142516973X161袋(19個)16130.86
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
142517313.5X121袋(20個)1223.50.857
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
142517493.5X161袋(19個)1623.50.857
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
142517673.5X201袋(500個)2023.50.857
オープン
21,025
23,128(税込)
14日以内出荷
返品不可
142517853.5X251袋(10個)2523.50.857
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
142518104X101袋(19個)10240.98
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
142518194X121袋(19個)12240.98
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
142518554X251袋(400個)25240.98
オープン
19,785
21,764(税込)
14日以内出荷
返品不可
142518804X301袋(9個)30240.98
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
142518985X121袋(800個)12251.210
オープン
16,974
18,671(税込)
14日以内出荷
返品不可
142519165X161袋(10個)16251.210
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
142519415X201袋(9個)20251.210
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
142519595X251袋(700個)25251.210
オープン
38,836
42,720(税込)
14日以内出荷
返品不可
142519775X301袋(8個)30251.210
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする