大阪魂
GB ステン(+)Aトラス
材質
ステンレス
頭部形状
トラス
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14252826
2X4
1袋(10000個)
4
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
62,160
¥
68,376
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14252835
2X5
1袋(8000個)
5
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
49,729
¥
54,702
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14252851
2X6
1袋(8000個)
6
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
49,729
¥
54,702
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14252860
2X8
1袋(6000個)
8
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
37,800
¥
41,580
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14252869
2X10
1袋(5000個)
10
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
32,109
¥
35,320
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14252878
2.6X5
1袋(5000個)
5
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
29,634
¥
32,597
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14252887
2.6X6
1袋(5000個)
6
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
29,634
¥
32,597
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14252896
2.6X8
1袋(3000個)
8
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
16,074
¥
17,681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14252905
2.6X10
1袋(3000個)
10
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
17,360
¥
19,096
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14252921
2.6X12
1袋(3000個)
12
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
18,705
¥
20,576
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14252930
2.6X14
1袋(2000個)
14
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
14,580
¥
16,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14252939
2.6X16
1袋(2000個)
16
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
15,645
¥
17,210
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14252948
2.6X18
1袋(2000個)
18
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
17,978
¥
19,776
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14252957
2.6X20
1袋(2000個)
20
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
17,978
¥
19,776
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14252966
2.6X25
1袋(1000個)
25
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
10,809
¥
11,890
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14252975
2.6X30
1袋(1000個)
30
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
13,207
¥
14,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14252991
3X35
1袋(500個)
35
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,987
¥
7,686
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14253000
3X40
1袋(500個)
40
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,734
¥
8,507
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14253009
3X45
1袋(700個)
45
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
14,949
¥
16,444
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14253018
3.5X6
1袋(2000個)
6
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
15,925
¥
17,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14253027
3.5X18
1袋(500個)
18
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,374
¥
4,811
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14253036
3.5X35
1袋(33個)
35
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14253045
3.5X40
1袋(28個)
40
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14253061
3.5X45
1袋(24個)
45
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14253070
3.5X50
1袋(200個)
50
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,154
¥
4,569
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14253079
4X7
1袋(1000個)
7
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
11,772
¥
12,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14253088
4X13
1袋(500個)
13
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,883
¥
5,371
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14253097
4X22
1袋(500個)
22
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,367
¥
7,004
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14253106
4.5X55
1袋(100個)
55
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
4,860
¥
5,346
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14253115
4.5X60
1袋(100個)
60
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
5,345
¥
5,880
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14253131
4.5X65
1袋(100個)
65
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
6,020
¥
6,622
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14253140
4.5X70
1袋(100個)
70
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,574
¥
8,331
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14253149
5X8
1袋(500個)
8
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
10,992
¥
12,091
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14253158
5X14
1袋(500個)
14
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,887
¥
9,776
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14253167
5X15
1袋(500個)
15
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,887
¥
9,776
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14253176
5X18
1袋(24個)
18
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14253185
5X22
1袋(200個)
22
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
4,058
¥
4,464
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14253201
5X70
1袋(5個)
70
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14253210
5X75
1袋(5個)
75
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14253219
5X80
1袋(100個)
80
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
12,507
¥
13,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14253237
5X100
1袋(100個)
100
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
15,774
¥
17,351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14253246
6X12
1袋(16個)
12
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14253255
6X18
1袋(200個)
18
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
6,247
¥
6,872
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14253271
6X55
1袋(100個)
55
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
9,894
¥
10,883
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14253280
6X70
1袋(3個)
70
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14253289
6X75
1袋(50個)
75
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
8,680
¥
9,548
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14253298
6X80
1袋(50個)
80
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
10,080
¥
11,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14253307
6X90
1袋(50個)
90
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
10,734
¥
11,807
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14253316
6X100
1袋(50個)
100
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
12,274
¥
13,501
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14253228
5X90
1袋(3個)
90
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧