大阪魂
3カステンコ(+)ナベコ
表面処理
3価ステンコート
頭部形状
なべ
穴の形状
(+)
ねじの呼び
M2
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14253718
2X2
1袋(12000個)
2
オープン
¥
53,425
¥
58,768
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14253727
2X3
1袋(12000個)
3
オープン
¥
28,114
¥
30,925
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14253736
2X4
1袋(10000個)
4
オープン
¥
22,683
¥
24,951
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14253745
2X5
1袋(8000個)
5
オープン
¥
17,847
¥
19,632
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14253761
2X6
1袋(8000個)
6
オープン
¥
18,145
¥
19,960
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14253770
2X7
1袋(6000個)
7
オープン
¥
14,058
¥
15,464
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14253779
2X8
1袋(6000個)
8
オープン
¥
14,058
¥
15,464
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14253788
2X10
1袋(5000個)
10
オープン
¥
13,114
¥
14,425
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14253797
2X11
1袋(4000個)
11
オープン
¥
11,798
¥
12,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14253806
2X12
1袋(4000個)
12
オープン
¥
11,798
¥
12,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14253815
2X14
1袋(3000個)
14
オープン
¥
11,118
¥
12,230
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14253831
2X15
1袋(3000個)
15
オープン
¥
11,789
¥
12,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14253840
2X16
1袋(2500個)
16
オープン
¥
10,640
¥
11,704
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14253849
2X17
1袋(2200個)
17
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14253858
2X18
1袋(2200個)
18
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14253867
2X20
1袋(2000個)
20
オープン
¥
11,183
¥
12,301
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14253876
2X21
1袋(1500個)
21
オープン
¥
10,418
¥
11,460
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14253885
2X22
1袋(1500個)
22
オープン
¥
10,418
¥
11,460
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14253901
2X23
1袋(1500個)
23
オープン
¥
10,418
¥
11,460
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14253910
2X25
1袋(1500個)
25
オープン
¥
10,418
¥
11,460
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14253919
2X26
1袋(1200個)
26
オープン
¥
16,420
¥
18,062
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14253928
2X28
1袋(1000個)
28
オープン
¥
13,685
¥
15,054
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14253937
2X30
1袋(1000個)
30
オープン
¥
13,685
¥
15,054
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14253946
2X32
1袋(1000個)
32
オープン
¥
18,072
¥
19,879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14253955
2X34
1袋(1000個)
34
オープン
¥
18,072
¥
19,879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14253971
2X35
1袋(1000個)
35
オープン
¥
18,072
¥
19,879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14253980
2X40
1袋(700個)
40
オープン
¥
25,365
¥
27,902
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください