大阪魂
ステン(6アナ)Aサラ
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmにつき)16
寸法t(mm)
1.8
寸法s(mm)
2.5
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
8
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14255267
4X15
1袋(27個)
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14255276
4X16
1袋(27個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14255285
4X20
1袋(22個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14255301
4X25
1袋(22個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14255310
4X30
1袋(16個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14255319
4X35
1袋(14個)
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14255328
4X40
1袋(13個)
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14255337
4X50
1袋(9個)
50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧