大阪魂
3カ-W (+)スリムヘッドAタッピン
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
7
8
10
12
14
30
35
40
十字穴番号
1
2
内容量
選択してください
1袋(19個)
1袋(21個)
1袋(39個)
1袋(49個)
1袋(52個)
1袋(59個)
1袋(67個)
1袋(100個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14255346
3X7
1袋(100個)
7
1
3
0.8
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14255355
3.5X30
1袋(49個)
30
2
3.5
0.85
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14255371
4X8
1袋(67個)
8
2
4
0.9
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14255380
4X10
1袋(59個)
10
2
4
0.9
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14255389
4X14
1袋(52個)
14
2
4
0.9
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14255398
4X35
1袋(21個)
35
2
4
0.9
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14255407
4X40
1袋(19個)
40
2
4
0.9
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14255416
5X12
1袋(39個)
12
2
5
1.2
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください