大阪魂
クロメート(+)ナベコ
表面処理
クロメート
頭部形状
なべ
穴の形状
(+)
ねじの呼び
M2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14255511
2X11
1袋(4000個)
11
オープン
¥
6,012
¥
6,613
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14255538
2X17
1袋(202個)
17
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14255547
2X21
1袋(1500個)
21
オープン
¥
5,140
¥
5,654
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください