大阪魂
ニッケル(+)ナベコ
表面処理
ニッケル
頭部形状
なべ
穴の形状
(+)
ねじの呼び
M2
内容量
1袋(215個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14255520
2X11
11
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14255529
2X12
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください