大阪魂
ステン(+)JISマルサラコ
材質
ステンレス
頭部形状
丸サラ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14255626
3X12
1袋(49個)
12
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14255635
3X16
1袋(40個)
16
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14255651
3X25
1袋(27個)
25
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14255660
4X12
1袋(14個)
12
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14255669
4X16
1袋(13個)
16
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14255678
5X12
1袋(29個)
12
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14255687
5X30
1袋(16個)
30
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください