大阪魂
ステン(+)Aサラ D5コアタマ
十字穴番号
1
寸法k(mm)
1.3
寸法dk(mm)
5
ねじの呼び
3
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14256080
3X6
1袋(90個)
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14256089
3X8
1袋(150個)
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14256098
3X10
1袋(142個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14256107
3X12
1袋(128個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14256116
3X15
1袋(111個)
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14256125
3X16
1袋(109個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14256141
3X20
1袋(95個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧