曜日別特売

ステン(+)UNF(マルサラ

ステン(+)UNF(マルサラ - 大阪魂
材質ステンレス頭部形状丸サラ穴の形状十字穴ねじの呼び#10-32
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14259135#10-32X3/81袋(4個)3/8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
14259151#10-32X1/21袋(4個)1/2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
14259160#10-32X5/81袋(3個)5/8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
14259169#10-32X3/41袋(3個)3/4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
14259178#10-32X7/81袋(3個)7/8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
14259187#10-32X1"1袋(3個)1"
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
14259196#10-32X2"1袋(100個)2"
オープン
22,214
24,435(税込)
9日以内出荷
返品不可
14259205#10-32X3"1袋(100個)3"
オープン
35,560
39,116(税込)
9日以内出荷
返品不可
14259221#10-32X4"1袋(100個)4"
オープン
66,640
73,304(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする