大阪魂
3カ-W (+)Aナベ
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14259345
2X14
1袋(3000個)
14
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
9,214
¥
10,135
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14259361
2.6X4
1袋(213個)
4
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14259370
3.5X50
1袋(39個)
50
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14259379
3.5X70
1袋(19個)
70
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14259388
4X9
1袋(140個)
9
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14259397
4X38
1袋(600個)
38
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,932
¥
6,525
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14259406
4X100
1袋(13個)
100
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14259415
5X32
1袋(38個)
32
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14259431
6X90
1袋(170個)
90
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
9,925
¥
10,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14259440
8X55
1袋(120個)
55
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
8,045
¥
8,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14259449
8X60
1袋(100個)
60
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
7,263
¥
7,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧