大阪魂
ヤキキジ(+)Aトラス
十字穴番号
2
頭部形状
トラス
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14259571
3.5X18
1袋(138個)
18
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14259580
3.5X20
1袋(138個)
20
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14259589
4X8
1袋(158個)
8
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14259598
4X40
1袋(58個)
40
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14259607
4X45
1袋(50個)
45
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14259616
5X30
1袋(47個)
30
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧