大阪魂
3カ-W (+)Aサラ D=5コアタマ
十字穴番号
1
寸法k(mm)
1.3
寸法dk(mm)
5
ねじの呼び
3
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14259625
3X8
1袋(213個)
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14259641
3X10
1袋(200個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14259650
3X12
1袋(194個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14259659
3X16
1袋(144個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14259668
3X20
1袋(132個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14259677
3X25
1袋(121個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧