大阪魂
ニッケル(+)Aサラ D=6コアタマ
十字穴番号
2
寸法k(mm)
1.4
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
4
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14259747
4X8
1袋(3000個)
8
オープン
¥
12,265
¥
13,492
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14259756
4X10
1袋(125個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14259765
4X12
1袋(2000個)
12
オープン
¥
8,178
¥
8,996
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14259781
4X16
1袋(101個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14259790
4X20
1袋(89個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14259808
4X22
1袋(1000個)
22
オープン
¥
6,134
¥
6,747
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14259817
4X25
1袋(76個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14259826
4X30
1袋(65個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14259835
4X35
1袋(500個)
35
オープン
¥
4,109
¥
4,520
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14259851
4X40
1袋(49個)
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14259860
4X45
1袋(500個)
45
オープン
¥
5,447
¥
5,992
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14259869
4X50
1袋(450個)
50
オープン
¥
5,643
¥
6,207
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14259887
4X60
1袋(300個)
60
オープン
¥
6,643
¥
7,307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧