大阪魂
ニッケル+チョウゴクテイトウタッピン
十字穴番号
2
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14259957
3X25
1袋(26個)
25
3
0.9
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14259966
3X30
1袋(23個)
30
3
0.9
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14259975
5X16
1袋(16個)
16
5
1.2
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14259991
5X20
1袋(13個)
20
5
1.2
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14260000
5X25
1袋(11個)
25
5
1.2
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14260009
5X30
1袋(10個)
30
5
1.2
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧