大阪魂
3カ-W (+)Aナベ(100イリ
内容量
1個
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
25
30
35
40
45
十字穴番号
2
3
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14260018
3X35
35
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
905
¥
996
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14260027
3X40
40
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
1,132
¥
1,245
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14260036
3.5X30
30
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
780
¥
858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14260045
4X40
40
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
1,185
¥
1,304
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14260061
4X45
45
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
1,369
¥
1,506
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14260070
5X25
25
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
1,274
¥
1,401
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14260079
5X35
35
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
1,732
¥
1,905
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14260088
5X40
40
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
1,974
¥
2,171
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14260097
5X45
45
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
2,272
¥
2,499
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14260106
6X25
25
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
1,994
¥
2,193
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14260115
6X40
40
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
2,992
¥
3,291
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧