大阪魂
3カ-W TRXタンパー(Aサラ
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法A(mm)
3.94
寸法D(mm)
1.35
寸法l(mm)
1.25
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
8
ドライブサイズ
T20
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14260228
4X8
1袋(89個)
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14260237
4X10
1袋(96個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14260246
4X12
1袋(89個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14260255
4X16
1袋(79個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14260271
4X20
1袋(71個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14260280
4X25
1袋(60個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14260289
4X30
1袋(600個)
30
オープン
¥
5,349
¥
5,884
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧