大阪魂
3カ-B (+-)ナベコ
表面処理
3価ブラック
頭部形状
なべ
穴の形状
(+-)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14260359
3X14
1袋(167個)
14
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14260368
3X22
1袋(1400個)
22
M3
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14260377
8X15
1袋(250個)
15
M8
オープン
¥
5,916
¥
6,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14260386
8X16
1袋(18個)
16
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14260395
8X20
1袋(17個)
20
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14260411
8X25
1袋(15個)
25
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14260420
8X35
1袋(12個)
35
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14318845
6X55(ゼン
1袋(200個)
55
M6
オープン
¥
6,223
¥
6,845
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください