大阪魂
ステン(+)サラコ D6コアタマ
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3.5
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14260867
3.5X5
1袋(59個)
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14260876
3.5X6
1袋(68個)
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14260885
3.5X8
1袋(83個)
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14260901
3.5X10
1袋(75個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14260910
3.5X12
1袋(69個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください