大阪魂
ステン(+)サラコ D10コアタマ
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M6
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14260919
6X22
1袋(18個)
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14260928
6X55(ゼン
1袋(8個)
55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14260937
6X60(ゼン
1袋(8個)
60
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14260946
6X65(ゼン
1袋(7個)
65
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14260955
6X70(ゼン
1袋(6個)
70
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください