大阪魂
ステン(+)Aマルサラ
十字穴番号
2
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14261759
3X35
1袋(37個)
35
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14261768
3.5X35
1袋(31個)
35
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
2.13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14261777
3.5X40
1袋(28個)
40
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
2.13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14261786
4X22
1袋(42個)
22
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.53
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14261795
4.5X35
1袋(24個)
35
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧