大阪魂
チタン(+)Aトラス
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
頭部形状
トラス
寸法Q(mm)
2.13
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.4
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14261908
4X10
1袋(7個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14261917
4X12
1袋(7個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14261926
4X16
1袋(6個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14261935
4X20
1袋(5個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14261951
4X25
1袋(5個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧