大阪魂
BKステン(+)UNC(FLAT
材質
ステンレス
表面処理
BKステン
頭部形状
平
穴の形状
十字穴
全116種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
1/4
1/4-20
5/16
5/16-18
5/16-24
3/8
3/8-16
#2-56
#3-48
#4-40
#5-40
#6-32
#8-32
#10
#10-24
#12-24
長さ(inch)
選択してください
3/16
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
5/8
3/4
7/8
1"
1"1/8
1"1/4
1"1/2
1"3/4
2"
2"1/8
2"1/4
2"1/2
2"3/4
3"
3"1/2
4"
内容量
選択してください
1袋(4個)
1袋(5個)
1袋(10個)
1袋(11個)
1袋(14個)
1袋(18個)
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(300個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
1袋(5000個)
116種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14268226
#2-56X3/16
1袋(5000個)
#2-56
3/16
オープン
¥
220,220
¥
242,242
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268235
#2-56X1/4
1袋(5000個)
#2-56
1/4
オープン
¥
128,476
¥
141,324
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268251
#2-56X5/16
1袋(5000個)
#2-56
5/16
オープン
¥
128,476
¥
141,324
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268260
#2-56X3/8
1袋(2000個)
#2-56
3/8
オープン
¥
51,392
¥
56,531
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268269
#2-56X7/16
1袋(100個)
#2-56
7/16
オープン
¥
4,405
¥
4,846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268278
#2-56X5/8
1袋(2000個)
#2-56
5/8
オープン
¥
58,727
¥
64,600
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268287
#2-56X3/4
1袋(1000個)
#2-56
3/4
オープン
¥
29,365
¥
32,302
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268296
#2-56X7/8
1袋(100個)
#2-56
7/8
オープン
¥
6,609
¥
7,270
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268305
#3-48X3/16
1袋(100個)
#3-48
3/16
オープン
¥
7,343
¥
8,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268321
#3-48X1/4
1袋(100個)
#3-48
1/4
オープン
¥
7,343
¥
8,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268330
#3-48X5/16
1袋(100個)
#3-48
5/16
オープン
¥
7,343
¥
8,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268339
#3-48X3/8
1袋(100個)
#3-48
3/8
オープン
¥
7,343
¥
8,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268348
#3-48X1/2
1袋(100個)
#3-48
1/2
オープン
¥
8,809
¥
9,690
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268357
#3-48X5/8
1袋(100個)
#3-48
5/8
オープン
¥
17,640
¥
19,404
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268366
#3-48X3/4
1袋(100個)
#3-48
3/4
オープン
¥
17,640
¥
19,404
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268375
#4-40X1/4
1袋(18個)
#4-40
1/4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14268391
#4-40X5/16
1袋(2000個)
#4-40
5/16
オープン
¥
51,392
¥
56,531
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268400
#4-40X3/8
1袋(1000個)
#4-40
3/8
オープン
¥
25,696
¥
28,266
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14268409
#4-40X7/16
1袋(100個)
#4-40
7/16
オープン
¥
4,405
¥
4,846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268418
#4-40X1/2
1袋(1000個)
#4-40
1/2
オープン
¥
25,696
¥
28,266
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268427
#4-40X5/8
1袋(1000個)
#4-40
5/8
オープン
¥
29,365
¥
32,302
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268436
#4-40X3/4
1袋(100個)
#4-40
3/4
オープン
¥
5,140
¥
5,654
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268445
#4-40X7/8
1袋(100個)
#4-40
7/8
オープン
¥
7,343
¥
8,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268461
#5-40X1/4
1袋(100個)
#5-40
1/4
オープン
¥
7,343
¥
8,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268470
#5-40X5/16
1袋(100個)
#5-40
5/16
オープン
¥
7,047
¥
7,752
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268479
#5-40X3/8
1袋(100個)
#5-40
3/8
オープン
¥
7,343
¥
8,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268488
#5-40X1/2
1袋(100個)
#5-40
1/2
オープン
¥
8,809
¥
9,690
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268497
#5-40X3/4
1袋(100個)
#5-40
3/4
オープン
¥
8,809
¥
9,690
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268506
#6-32X1/4
1袋(11個)
#6-32
1/4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14268515
#6-32X5/16
1袋(100個)
#6-32
5/16
オープン
¥
5,140
¥
5,654
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268531
#6-32X3/8
1袋(14個)
#6-32
3/8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14268540
#6-32X7/16
1袋(100個)
#6-32
7/16
オープン
¥
5,140
¥
5,654
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268549
#6-32X1/2
1袋(1000個)
#6-32
1/2
オープン
¥
33,043
¥
36,347
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268558
#6-32X5/8
1袋(500個)
#6-32
5/8
オープン
¥
18,356
¥
20,192
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268567
#6-32X3/4
1袋(500個)
#6-32
3/4
オープン
¥
18,356
¥
20,192
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268576
#6-32X7/8
1袋(100個)
#6-32
7/8
オープン
¥
7,343
¥
8,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268585
#8-32X3/16
1袋(100個)
#8-32
3/16
オープン
¥
7,343
¥
8,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268601
#8-32X1/4
1袋(100個)
#8-32
1/4
オープン
¥
7,343
¥
8,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268610
#8-32X5/16
1袋(1000個)
#8-32
5/16
オープン
¥
73,409
¥
80,750
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268619
#8-32X3/8
1袋(1000個)
#8-32
3/8
オープン
¥
73,409
¥
80,750
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268628
#8-32X7/16
1袋(1000個)
#8-32
7/16
オープン
¥
73,409
¥
80,750
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268637
#8-32X1/2
1袋(10個)
#8-32
1/2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14268646
#8-32X5/8
1袋(500個)
#8-32
5/8
オープン
¥
27,529
¥
30,282
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268655
#8-32X3/4
1袋(500個)
#8-32
3/4
オープン
¥
27,529
¥
30,282
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268671
#8-32X7/8
1袋(500個)
#8-32
7/8
オープン
¥
73,409
¥
80,750
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268680
#10X1"1/8
1袋(200個)
#10
1"1/8
オープン
¥
29,307
¥
32,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268689
#10X1"1/4
1袋(200個)
#10
1"1/4
オープン
¥
29,307
¥
32,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268698
#10X1"1/2
1袋(200個)
#10
1"1/2
オープン
¥
36,587
¥
40,246
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268707
#10X1"3/4
1袋(200個)
#10
1"3/4
オープン
¥
44,240
¥
48,664
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268716
#10X2"1/2
1袋(100個)
#10
2"1/2
オープン
¥
29,400
¥
32,340
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ