大阪魂
20ヤマステン(+)UNC(マルサラ
材質
ステンレス
頭部形状
丸皿
1インチ当たり山数
20
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
1/4
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14268811
1/4X1"1/4
1個
1"1/4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14268820
1/4X1"1/2
1個
1"1/2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14268829
1/4X1"3/4
1個
1"3/4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14268838
1/4X2"1/4
1袋(100個)
2"1/4
オープン
¥
44,427
¥
48,870
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268847
1/4X2"1/2
1個
2"1/2
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14268856
1/4X2"3/4
1袋(100個)
2"3/4
オープン
¥
53,294
¥
58,623
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268865
1/4X3"1/2
1袋(100個)
3"1/2
オープン
¥
88,854
¥
97,739
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14268881
1/4X4"1/2
1袋(100個)
4"1/2
オープン
¥
177,707
¥
195,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください