大阪魂
ヤキキジ(+)Aマルサラ
頭部形状
皿
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14269249
2X5
1袋(10000個)
5
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
17,083
¥
18,791
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14269258
2.6X12
1袋(206個)
12
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14269267
3X18
1袋(156個)
18
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14269276
4X16
1袋(117個)
16
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14269285
5X45
1袋(29個)
45
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください