曜日別特売

3カ-W (+)Aトラス

3カ-W (+)Aトラス - 大阪魂3カ-W (+)Aトラス - 大阪魂3カ-W (+)Aトラス - 大阪魂
頭部形状トラス
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
142693013X221袋(104個)22133.1(25.4mmに付き)24
オープン
667
734(税込)
52日以内出荷
返品不可
142693104X91袋(1500個)9244.15(25.4mmに付き)16
オープン
6,694
7,363(税込)
9日以内出荷
返品不可
142693194.5X601袋(19個)6024.54.65(25.4mmに付き)14
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
142693284.5X701袋(250個)7024.54.65(25.4mmに付き)14
オープン
7,269
7,996(税込)
翌々日出荷
返品不可
142693376X181袋(300個)18366.2(25.4mmに付き)10
オープン
4,303
4,733(税込)
52日以内出荷
返品不可
142693468X161袋(9個)16388.2(25.4mmに付き)9
オープン
667
734(税込)
52日以内出荷
返品不可
142693558X201袋(150個)20388.2(25.4mmに付き)9
オープン
6,880
7,568(税込)
52日以内出荷
返品不可
142693718X251袋(180個)25388.2(25.4mmに付き)9
オープン
10,116
11,128(税込)
52日以内出荷
返品不可
142693808X301袋(170個)30388.2(25.4mmに付き)9
オープン
10,138
11,152(税込)
9日以内出荷
返品不可
142693898X351袋(160個)35388.2(25.4mmに付き)9
オープン
9,909
10,900(税込)
52日以内出荷
返品不可
142693988X401袋(7個)40388.2(25.4mmに付き)9
オープン
667
734(税込)
52日以内出荷
返品不可
142694078X451袋(130個)45388.2(25.4mmに付き)9
オープン
8,945
9,840(税込)
52日以内出荷
返品不可
142694168X501袋(110個)50388.2(25.4mmに付き)9
オープン
7,947
8,742(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする