大阪魂
ユニクロ(+)Aバインド
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14269425
2X4
1袋(8000個)
4
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
15,158
¥
16,674
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14269441
3X40
1袋(53個)
40
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14269450
4X55
1袋(25個)
55
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14269459
4X60
1袋(22個)
60
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14269468
4.5X45
1袋(30個)
45
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14269477
6X14
1袋(400個)
14
3
6
6
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
5,049
¥
5,554
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧