大阪魂
ヤキパシSUS410(+)Aトラス
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
トラス
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14269486
4X15
1袋(60個)
15
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14269495
5X10
1袋(32個)
10
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14269511
5X12
1袋(32個)
12
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14269520
5X20
1袋(25個)
20
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧