大阪魂
ブラック(+)Aサラ(ユニクロ
全129種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
7
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
23
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
十字穴番号
1
2
3
寸法d(mm)
選択してください
2.7
3.1
3.65
4.15
5.2
6.2
8.2
内容量
選択してください
1袋(41個)
1袋(43個)
1袋(72個)
1袋(80個)
1袋(100個)
1袋(105個)
1袋(120個)
1袋(130個)
1袋(150個)
1袋(160個)
1袋(170個)
1袋(180個)
1袋(200個)
1袋(220個)
1袋(230個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(1000個)
1袋(1100個)
1袋(1200個)
1袋(1400個)
1袋(1500個)
1袋(1600個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(2500個)
1袋(3000個)
1袋(3500個)
1袋(4000個)
1袋(5000個)
129種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14269687
2.6X6
1袋(5000個)
6
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
29,540
¥
32,494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14269705
2.6X8
1袋(4000個)
8
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
23,112
¥
25,423
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14269730
2.6X10
1袋(3000個)
10
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
17,894
¥
19,683
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14269748
2.6X12
1袋(2500個)
12
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
15,260
¥
16,786
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14269766
2.6X14
1袋(2000個)
14
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
12,752
¥
14,027
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14269791
2.6X16
1袋(1800個)
16
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
11,745
¥
12,920
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14269809
2.6X18
1袋(1500個)
18
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
10,894
¥
11,983
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14269827
2.6X20
1袋(1500個)
20
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
11,425
¥
12,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14269845
2.6X25
1袋(1000個)
25
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
8,392
¥
9,231
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14269870
2.6X30
1袋(800個)
30
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
8,163
¥
8,979
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14269888
3X6
1袋(3500個)
6
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
16,009
¥
17,610
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14269906
3X7
1袋(3000個)
7
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
12,825
¥
14,108
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14269931
3X8
1袋(2500個)
8
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,687
¥
11,756
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14269949
3X10
1袋(105個)
10
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14269967
3X12
1袋(2500個)
12
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
11,225
¥
12,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14269985
3X13
1袋(2500個)
13
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
12,158
¥
13,374
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14270010
3X14
1袋(2500個)
14
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
12,158
¥
13,374
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14270028
3X15
1袋(2000個)
15
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,727
¥
10,700
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14270046
3X16
1袋(2000個)
16
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,727
¥
10,700
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14270071
3X18
1袋(1800個)
18
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,476
¥
10,424
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14270089
3X20
1袋(1500個)
20
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14270107
3X22
1袋(1400個)
22
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,692
¥
9,561
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14270125
3X25
1袋(1200個)
25
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,767
¥
7,444
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14270150
3X30
1袋(72個)
30
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14270168
3X35
1袋(700個)
35
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,483
¥
6,031
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14270186
3X40
1袋(600個)
40
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,507
¥
6,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14270211
3X45
1袋(800個)
45
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,192
¥
9,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14270229
3X50
1袋(600個)
50
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,365
¥
8,102
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14270238
3X55
1袋(500個)
55
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,696
¥
8,466
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14270247
3X60
1袋(400個)
60
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,960
¥
7,656
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14270265
3.5X8
1袋(3000個)
8
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
25,343
¥
27,877
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14270290
3.5X10
1袋(2500個)
10
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
20,652
¥
22,717
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14270308
3.5X12
1袋(2000個)
12
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
16,800
¥
18,480
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14270326
3.5X13
1袋(2000個)
13
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
17,547
¥
19,302
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14270351
3.5X14
1袋(1800個)
14
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
15,894
¥
17,483
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14270369
3.5X15
1袋(1600個)
15
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
14,129
¥
15,542
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14270387
3.5X16
1袋(1600個)
16
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
14,129
¥
15,542
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14270405
3.5X18
1袋(1200個)
18
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,887
¥
11,976
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14270430
3.5X20
1袋(1200個)
20
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,887
¥
11,976
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14270448
3.5X22
1袋(1000個)
22
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,680
¥
10,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14270466
3.5X25
1袋(1000個)
25
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,680
¥
10,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14270491
3.5X30
1袋(43個)
30
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14270509
3.5X32
1袋(600個)
32
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,985
¥
7,684
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14270527
3.5X35
1袋(600個)
35
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,985
¥
7,684
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14270545
3.5X40
1袋(700個)
40
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,116
¥
10,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14270570
3.5X45
1袋(600個)
45
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,809
¥
9,690
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14270588
3.5X50
1袋(500個)
50
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,167
¥
8,984
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14270606
3.5X60
1袋(350個)
60
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,525
¥
8,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14270631
4X8
1袋(2000個)
8
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
11,892
¥
13,081
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14270649
4X10
1袋(1800個)
10
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
10,267
¥
11,294
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧