大阪魂
ホワイトステン(+)Aマルサラ
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14274815
3X6
1袋(3000個)
6
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
18,425
¥
20,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14274831
3X14
1袋(2000個)
14
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
12,378
¥
13,616
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14274840
3X15
1袋(1000個)
15
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,665
¥
7,332
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14274849
3X35
1袋(700個)
35
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,554
¥
9,409
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14274858
3.5X8
1袋(2000個)
8
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
16,989
¥
18,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14274867
3.5X10
1袋(2000個)
10
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
14,805
¥
16,286
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14274876
3.5X35
1袋(600個)
35
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,845
¥
9,730
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14274885
3.5X40
1袋(700個)
40
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,992
¥
12,091
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14274901
4X8
1袋(2000個)
8
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
19,676
¥
21,644
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14274910
4X14
1袋(1000個)
14
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14274919
4X55
1袋(200個)
55
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,185
¥
6,804
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14274928
4X60
1袋(14個)
60
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14274937
4X65
1袋(200個)
65
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,983
¥
5,481
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14274946
4X70
1袋(200個)
70
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,994
¥
7,693
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14274955
4X75
1袋(200個)
75
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,892
¥
9,781
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14274971
4.5X12
1袋(1000個)
12
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
13,254
¥
14,579
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14274980
4.5X16
1袋(500個)
16
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,767
¥
8,544
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14274989
4.5X20
1袋(500個)
20
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
8,485
¥
9,334
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14274998
4.5X25
1袋(500個)
25
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
8,065
¥
8,872
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275007
4.5X30
1袋(500個)
30
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
10,376
¥
11,414
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275016
4.5X35
1袋(200個)
35
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
4,127
¥
4,540
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275025
4.5X45
1袋(200個)
45
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
5,205
¥
5,726
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275041
4.5X50
1袋(200個)
50
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
5,916
¥
6,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275050
5X12
1袋(500個)
12
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,327
¥
9,160
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275059
5X16
1袋(500個)
16
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,365
¥
9,202
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275068
5X18
1袋(500個)
18
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,040
¥
9,944
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275077
5X20
1袋(500個)
20
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,189
¥
10,108
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275086
5X25
1袋(22個)
25
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14275095
5X30
1袋(200個)
30
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
5,160
¥
5,676
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275111
5X35
1袋(17個)
35
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14275120
5X40
1袋(16個)
40
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14275129
5X45
1袋(200個)
45
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,560
¥
7,216
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275138
5X50
1袋(100個)
50
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
3,754
¥
4,129
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275147
5X55
1袋(100個)
55
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
4,476
¥
4,924
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275156
5X60
1袋(100個)
60
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
5,158
¥
5,674
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275165
5X65
1袋(100個)
65
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275181
5X70
1袋(100個)
70
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,274
¥
6,901
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275190
5X75
1袋(100個)
75
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,587
¥
7,246
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275199
6X16
1袋(200個)
16
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
5,469
¥
6,016
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275208
6X20
1袋(200個)
20
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
6,023
¥
6,625
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275217
6X25
1袋(200個)
25
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
5,840
¥
6,424
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275226
6X30
1袋(200個)
30
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
7,832
¥
8,615
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275235
6X35
1袋(200個)
35
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
8,112
¥
8,923
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275251
6X40
1袋(100個)
40
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
4,609
¥
5,070
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275260
6X45
1袋(100個)
45
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
4,154
¥
4,569
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275269
6X50
1袋(100個)
50
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
5,409
¥
5,950
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧