大阪魂
スズコバ(+)ナベコ
表面処理
スズコバ
頭部形状
なべ
穴の形状
(+)
ねじの呼び
M2
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14275278
2X2
1袋(12000個)
2
オープン
¥
52,640
¥
57,904
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275287
2X3
1袋(12000個)
3
オープン
¥
43,569
¥
47,926
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275296
2X4
1袋(10000個)
4
オープン
¥
35,280
¥
38,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275305
2X5
1袋(8000個)
5
オープン
¥
27,554
¥
30,309
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275321
2X6
1袋(8000個)
6
オープン
¥
27,554
¥
30,309
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275330
2X7
1袋(6000個)
7
オープン
¥
21,169
¥
23,286
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275339
2X8
1袋(6000個)
8
オープン
¥
21,169
¥
23,286
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275348
2X10
1袋(5000個)
10
オープン
¥
18,343
¥
20,177
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275357
2X11
1袋(4000個)
11
オープン
¥
16,578
¥
18,236
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275366
2X12
1袋(4000個)
12
オープン
¥
16,578
¥
18,236
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275375
2X14
1袋(3000個)
14
オープン
¥
13,974
¥
15,371
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275391
2X15
1袋(3000個)
15
オープン
¥
14,478
¥
15,926
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275400
2X16
1袋(2500個)
16
オープン
¥
12,252
¥
13,477
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275409
2X17
1袋(2200個)
17
オープン
¥
11,294
¥
12,423
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275418
2X18
1袋(2200個)
18
オープン
¥
11,294
¥
12,423
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275427
2X20
1袋(2000個)
20
オープン
¥
10,660
¥
11,726
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275436
2X21
1袋(1500個)
21
オープン
¥
9,227
¥
10,150
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275445
2X22
1袋(1500個)
22
オープン
¥
9,227
¥
10,150
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275461
2X23
1袋(1500個)
23
オープン
¥
9,227
¥
10,150
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275470
2X25
1袋(1500個)
25
オープン
¥
9,227
¥
10,150
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275479
2X26
1袋(1200個)
26
オープン
¥
11,694
¥
12,863
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275488
2X28
1袋(1000個)
28
オープン
¥
9,745
¥
10,720
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275497
2X30
1袋(1000個)
30
オープン
¥
9,745
¥
10,720
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275506
2X34
1袋(1000個)
34
オープン
¥
12,256
¥
13,482
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275515
2X35
1袋(1000個)
35
オープン
¥
12,256
¥
13,482
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14275531
2X40
1袋(700個)
40
オープン
¥
17,276
¥
19,004
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください