大阪魂
3カ-W (+-)トラスコ
呼び径
4
寸法k(mm)
2.6
寸法p(mm)
1.59
寸法dk(mm)
7
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14275540
4X8
1袋(140個)
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14275549
4X10
1袋(131個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14275558
4X12
1袋(125個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください