曜日別特売

GB(+)Aサラ

GB(+)Aサラ - 大阪魂GB(+)Aサラ - 大阪魂GB(+)Aサラ - 大阪魂
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
十字穴番号
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
142780352.3X161袋(135個)1612.32.4(25.4mmに付き)32
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
142780512.6X251袋(1000個)2512.62.7(25.4mmに付き)28
オープン
5,612
6,173(税込)
9日以内出荷
返品不可
142780602.6X301袋(59個)3012.62.7(25.4mmに付き)28
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
142780783X221袋(1400個)22233.1(25.4mmに付き)24
オープン
6,012
6,613(税込)
52日以内出荷
返品不可
142781053.5X131袋(2000個)1323.53.65(25.4mmに付き)18
オープン
7,356
8,092(税込)
9日以内出荷
返品不可
142781304X231袋(800個)23244.15(25.4mmに付き)16
オープン
4,907
5,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
142781484X801袋(9個)80244.15(25.4mmに付き)16
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
142781664X851袋(300個)85244.15(25.4mmに付き)16
オープン
15,138
16,652(税込)
32日以内出荷
返品不可
142781754X901袋(350個)90244.15(25.4mmに付き)16
オープン
17,660
19,426(税込)
9日以内出荷
返品不可
142781914X1001袋(300個)100244.15(25.4mmに付き)16
オープン
18,107
19,918(税込)
32日以内出荷
返品不可
142782096X181袋(450個)18366.2(25.4mmに付き)10
オープン
6,600
7,260(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする