大阪魂
ステン(+)Aナベ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14278839
3X13
1袋(109個)
13
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14278848
4.5X22
1袋(35個)
22
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14278857
6X15
1袋(23個)
15
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧