大阪魂
BKステン(+)Aマルサラ
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14278866
2X6
1袋(10000個)
6
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
55,160
¥
60,676
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14278875
2.6X8
1袋(5000個)
8
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
27,394
¥
30,133
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14278891
2.6X10
1袋(4000個)
10
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
24,118
¥
26,530
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14278900
2.6X12
1袋(3000個)
12
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
18,985
¥
20,884
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14278909
2.6X14
1袋(3000個)
14
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
20,358
¥
22,394
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14278918
2.6X16
1袋(2000個)
16
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
14,954
¥
16,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14278927
2.6X20
1袋(2000個)
20
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
16,914
¥
18,605
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14278936
2.6X25
1袋(1000個)
25
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
10,818
¥
11,900
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14278945
2.6X30
1袋(1000個)
30
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
12,787
¥
14,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14278961
3X6
1袋(3000個)
6
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
15,849
¥
17,434
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14278970
3.5X8
1袋(2000個)
8
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14278979
3.5X10
1袋(2000個)
10
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
15,420
¥
16,962
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14278988
3.5X12
1袋(2000個)
12
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
16,036
¥
17,640
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14278997
3.5X13
1袋(1000個)
13
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,738
¥
9,612
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14279006
3.5X14
1袋(1000個)
14
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,738
¥
9,612
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14279015
3.5X15
1袋(1000個)
15
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,905
¥
9,796
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14279040
3.5X16
1袋(1000個)
16
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,905
¥
9,796
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14279058
3.5X20
1袋(45個)
20
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14279076
3.5X25
1袋(39個)
25
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14279101
3.5X30
1袋(32個)
30
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14279119
3.5X35
1袋(600個)
35
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,765
¥
11,842
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14279137
3.5X40
1袋(700個)
40
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
14,080
¥
15,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14279155
5X12
1袋(500個)
12
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,760
¥
9,636
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧