大阪魂
GB SUS410(+)Aトラス
材質
SUS410
頭部形状
トラス
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14279180
3X8
1袋(2000個)
8
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,018
¥
9,920
(税込)
翌日出荷
返品不可
14279198
3X10
1袋(2000個)
10
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,567
¥
11,624
(税込)
翌日出荷
返品不可
14279216
3X12
1袋(2000個)
12
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
11,352
¥
12,487
(税込)
翌日出荷
返品不可
14279241
3X16
1袋(1000個)
16
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,778
¥
7,456
(税込)
翌日出荷
返品不可
14279259
3X20
1袋(1000個)
20
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,618
¥
8,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
14279277
3.5X10
1袋(1000個)
10
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,749
¥
7,424
(税込)
翌日出荷
返品不可
14279295
3.5X12
1袋(1000個)
12
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,000
¥
7,700
(税込)
翌日出荷
返品不可
14279311
3.5X14
1袋(1000個)
14
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,607
¥
8,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
14279320
3.5X16
1袋(1000個)
16
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,140
¥
8,954
(税込)
翌日出荷
返品不可
14279329
3.5X20
1袋(52個)
20
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14279338
3.5X25
1袋(45個)
25
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14279347
3.5X30
1袋(36個)
30
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14279365
4X8
1袋(1000個)
8
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,216
¥
7,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
14279390
4X10
1袋(1000個)
10
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,572
¥
8,329
(税込)
翌日出荷
返品不可
14279408
4X12
1袋(1000個)
12
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,243
¥
9,067
(税込)
翌日出荷
返品不可
14279426
4X14
1袋(500個)
14
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,429
¥
4,872
(税込)
翌日出荷
返品不可
14279451
4X15
1袋(500個)
15
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,645
¥
5,110
(税込)
翌日出荷
返品不可
14279469
4X16
1袋(500個)
16
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,692
¥
5,161
(税込)
翌日出荷
返品不可
14279487
4X18
1袋(500個)
18
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,878
¥
5,366
(税込)
翌日出荷
返品不可
14279505
4X20
1袋(500個)
20
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,149
¥
5,664
(税込)
翌日出荷
返品不可
14279530
4X25
1袋(500個)
25
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,185
¥
6,804
(税込)
翌日出荷
返品不可
14279539
4X30
1袋(500個)
30
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,187
¥
7,906
(税込)
翌日出荷
返品不可
14279548
4X35
1袋(200個)
35
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
3,574
¥
3,931
(税込)
翌日出荷
返品不可
14279557
4X40
1袋(200個)
40
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,143
¥
4,557
(税込)
翌日出荷
返品不可
14279566
4X45
1袋(200個)
45
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,840
¥
5,324
(税込)
翌日出荷
返品不可
14279575
4X50
1袋(200個)
50
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,547
¥
6,102
(税込)
翌日出荷
返品不可
14279600
5X16
1袋(500個)
16
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,774
¥
10,751
(税込)
翌日出荷
返品不可
14279618
5X25
1袋(200個)
25
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
4,856
¥
5,342
(税込)
翌日出荷
返品不可
14279636
5X30
1袋(200個)
30
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
5,420
¥
5,962
(税込)
翌日出荷
返品不可
14279697
5X35
1袋(200個)
35
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,367
¥
7,004
(税込)
翌日出荷
返品不可
14279706
5X40
1袋(200個)
40
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,147
¥
7,862
(税込)
翌日出荷
返品不可
14279715
5X45
1袋(100個)
45
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
3,905
¥
4,296
(税込)
翌日出荷
返品不可
14279731
5X50
1袋(100個)
50
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
4,303
¥
4,733
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧