曜日別特売

3カ-W (+)Aアプセット B=12

3カ-W (+)Aアプセット B=12 - 大阪魂3カ-W (+)Aアプセット B=12 - 大阪魂3カ-W (+)Aアプセット B=12 - 大阪魂
十字穴番号3呼び径8寸法d(mm)8.2山数(25.4mmに付き)9寸法S(mm)12寸法e(mm)13.1寸法Q(mm)3.86寸法k(mm)5寸法m(mm)7.3内容量1袋(4個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
142835118X6060
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
142835208X7070
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
142835298X7575
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする