大阪魂
ブラックステン(+)Aナベ
バスケットに入れる
79
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14283687
3X5
1袋(3000個)
5
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
18,398
¥
20,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14283696
3X13
1袋(2000個)
13
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
12,507
¥
13,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14283705
3X18
1袋(1000個)
18
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,823
¥
8,605
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14283721
3X45
1袋(500個)
45
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,883
¥
8,671
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14283730
3X50
1袋(500個)
50
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,940
¥
10,934
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14283739
3.5X6
1袋(2000個)
6
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
14,412
¥
15,853
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14283748
3.5X8
1袋(2000個)
8
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
13,965
¥
15,362
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14283757
3.5X10
1袋(2000個)
10
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
13,032
¥
14,335
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14283766
3.5X12
1袋(2000個)
12
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
13,665
¥
15,032
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14283775
3.5X13
1袋(1000個)
13
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,974
¥
7,671
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14283791
3.5X14
1袋(1000個)
14
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,974
¥
7,671
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14283800
3.5X15
1袋(1000個)
15
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,114
¥
7,825
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14283809
3.5X16
1袋(65個)
16
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14283818
3.5X20
1袋(1000個)
20
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,103
¥
8,913
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14283827
3.5X25
1袋(500個)
25
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,645
¥
5,110
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14283836
3.5X30
1袋(500個)
30
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,587
¥
6,146
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14283845
3.5X35
1袋(500個)
35
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,283
¥
6,911
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14283861
3.5X40
1袋(200個)
40
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
2,838
¥
3,122
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14283870
3.5X45
1袋(200個)
45
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
3,365
¥
3,702
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14283879
3.5X50
1袋(200個)
50
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14283888
4X20
1袋(47個)
20
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14283897
4X28
1袋(500個)
28
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,296
¥
8,026
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14283906
4X32
1袋(500個)
32
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,958
¥
8,754
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14283915
4.5X8
1袋(1000個)
8
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
11,789
¥
12,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14283931
4.5X10
1袋(1000個)
10
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
11,416
¥
12,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14283940
4.5X12
1袋(1000個)
12
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
13,274
¥
14,601
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14283949
4.5X14
1袋(500個)
14
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
6,834
¥
7,517
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14283958
4.5X16
1袋(500個)
16
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
6,880
¥
7,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14283967
4.5X18
1袋(500個)
18
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,376
¥
8,114
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14283976
4.5X20
1袋(500個)
20
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14283985
4.5X22
1袋(500個)
22
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
8,216
¥
9,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14284001
4.5X25
1袋(500個)
25
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
8,874
¥
9,761
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14284010
4.5X30
1袋(500個)
30
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
9,680
¥
10,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14284019
4.5X35
1袋(200個)
35
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
4,354
¥
4,789
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14284028
4.5X40
1袋(200個)
40
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
4,803
¥
5,283
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14284037
4.5X45
1袋(200個)
45
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
5,723
¥
6,295
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14284046
4.5X50
1袋(200個)
50
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
5,372
¥
5,909
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14284055
4.5X55
1袋(200個)
55
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,229
¥
7,952
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14284071
4.5X60
1袋(100個)
60
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
4,440
¥
4,884
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14284080
4.5X65
1袋(100個)
65
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
5,276
¥
5,804
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14284089
4.5X70
1袋(100個)
70
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
5,863
¥
6,449
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14284098
5X14
1袋(500個)
14
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,174
¥
7,891
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14284107
5X15
1袋(500個)
15
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,240
¥
7,964
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14284116
5X18
1袋(500個)
18
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,163
¥
8,979
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14284125
5X20
1袋(500個)
20
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,814
¥
8,595
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14284141
5X70
1袋(100個)
70
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
5,856
¥
6,442
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14284150
5X75
1袋(100個)
75
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,427
¥
7,070
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14284159
5X80
1袋(100個)
80
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,883
¥
9,771
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14284168
5X90
1袋(100個)
90
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
10,267
¥
11,294
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14284177
6X10
1袋(500個)
10
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
11,360
¥
12,496
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧