大阪魂
SC-3ステン(+)Aトラス
全85種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
十字穴番号
1
2
3
寸法d(mm)
選択してください
3.1
3.65
4.15
4.65
5.2
6.2
内容量
選択してください
1袋(36個)
1袋(41個)
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
85種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14285270
3X6
1袋(2000個)
6
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,149
¥
10,064
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285279
3X8
1袋(2000個)
8
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,429
¥
10,372
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285288
3X10
1袋(2000個)
10
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,436
¥
11,480
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285297
3X12
1袋(2000個)
12
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
11,107
¥
12,218
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285306
3X14
1袋(1000個)
14
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,994
¥
6,593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285315
3X16
1袋(1000個)
16
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,338
¥
6,972
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285331
3X20
1袋(1000個)
20
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,216
¥
7,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285340
3X25
1袋(500個)
25
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
4,487
¥
4,936
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285349
3X30
1袋(500個)
30
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,269
¥
5,796
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285358
3.5X8
1袋(2000個)
8
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
13,685
¥
15,054
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285367
3.5X10
1袋(1000個)
10
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,563
¥
7,219
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285376
3.5X11
1袋(1000個)
11
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,796
¥
7,476
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
14285385
3.5X12
1袋(1000個)
12
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285401
3.5X13
1袋(1000個)
13
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285410
3.5X14
1袋(1000個)
14
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,720
¥
8,492
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285419
3.5X15
1袋(1000個)
15
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,487
¥
8,236
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285428
3.5X16
1袋(1000個)
16
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,552
¥
8,307
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285437
3.5X20
1袋(500個)
20
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,005
¥
4,406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285446
3.5X25
1袋(500個)
25
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,687
¥
5,156
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285455
3.5X30
1袋(500個)
30
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,269
¥
5,796
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285471
4X8
1袋(1000個)
8
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,896
¥
10,886
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285480
4X10
1袋(1000個)
10
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285489
4X12
1袋(1000個)
12
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,185
¥
10,104
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285498
4X13
1袋(500個)
13
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,883
¥
5,371
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285507
4X14
1袋(500個)
14
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,103
¥
5,613
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285516
4X15
1袋(500個)
15
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,767
¥
5,244
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285525
4X16
1袋(500個)
16
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,925
¥
5,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14285541
4X18
1袋(500個)
18
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,549
¥
6,104
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285550
4X20
1袋(41個)
20
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14285559
4X22
1袋(500個)
22
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,265
¥
6,892
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285568
4X25
1袋(36個)
25
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14285577
4X28
1袋(500個)
28
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,474
¥
8,221
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285586
4X30
1袋(500個)
30
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,520
¥
8,272
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285595
4X32
1袋(200個)
32
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
3,416
¥
3,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285611
4X35
1袋(200個)
35
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
3,365
¥
3,702
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285620
4X40
1袋(200個)
40
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
3,709
¥
4,080
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285629
4X45
1袋(200個)
45
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,407
¥
4,848
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285638
4X50
1袋(200個)
50
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,956
¥
5,452
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285647
4X55
1袋(200個)
55
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,136
¥
6,750
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285656
4X60
1袋(200個)
60
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,780
¥
7,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285665
4X65
1袋(200個)
65
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,796
¥
8,576
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285681
4X70
1袋(200個)
70
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,103
¥
10,013
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285690
4X75
1袋(200個)
75
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
10,836
¥
11,920
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285699
4X80
1袋(200個)
80
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
18,294
¥
20,123
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285708
4X90
1袋(100個)
90
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
10,267
¥
11,294
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285717
4X100
1袋(100個)
100
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
11,387
¥
12,526
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285726
4.5X10
1袋(1000個)
10
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
13,872
¥
15,259
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285735
4.5X12
1袋(500個)
12
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
6,554
¥
7,209
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285751
4.5X14
1袋(500個)
14
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,194
¥
7,913
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14285760
4.5X16
1袋(500個)
16
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,529
¥
8,282
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧