大阪魂
ステン(+)Aナベ WH=5
十字穴番号
1
呼び径
2
寸法d(mm)
2.1
山数
(25.4mmに付き)32
寸法Q(mm)
1.01
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
3.5
寸法dc(mm)
5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14286119
2X6
1袋(52個)
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14286128
2X8
1袋(5000個)
8
オープン
¥
46,763
¥
51,439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14286137
2X10
1袋(47個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧