大阪魂
3カ-B (+)マルサラコ
表面処理
3価ブラック
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14286268
3X25
1袋(105個)
25
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14286286
3.5X20
1袋(1200個)
20
M3.5
オープン
¥
6,812
¥
7,493
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14286311
4X11
1袋(1500個)
11
M4
オープン
¥
5,629
¥
6,192
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14286320
4X28
1袋(600個)
28
M4
オープン
¥
4,532
¥
4,985
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14286347
6X28
1袋(29個)
28
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14298080
4X55(ゼン
1袋(24個)
55
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14298089
4X60(ゼン
1袋(300個)
60
M4
オープン
¥
6,200
¥
6,820
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください